Klasyczny pasek klinowy Mecaline D330/D8460 - 890068
Klasyczny pasek klinowy sekcja D
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:D330/D8460 - 890068
Rubix:2307146
Producent:890068
EAN:3660338426216


Informacje techniczne
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Nr paska | d330 |
| Długość wewnętrzna | 8380 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : D 8460 Ld / 32xD8380Li D330 Pas klinowy
Wszystkie paski Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813, klasyczne sekcje dostępne w wersjach Z, A, B, C i D.
Wrapped Belt
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą paska i koła pasowego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Nr paska | d330 |
| Długość wewnętrzna | 8380 mm |
| Długość zewnętrzna | 8460 mm |
| Górna szerokość | 32 mm |
| Wysokość | 20 mm |
| Orientacyjna długość | 8460 mm |
| Materiał | sbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 215,5 Netto
/ Sztuka
zł 265,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie