Klasyczny pasek klinowy Stomil E-7100
Klasyczne pasy klinowe wzmocnione E
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stomil:E-7100
Rubix:136637

Szczegóły produktu : E 7100 Pas klinowy
Pasy klinowe klasyczne produkowane przez SANOK RC S.A. wykonane są z gumy na bazie kauczuków o dobrej odporności na ściskanie i dużej elastyczności. Owinięte są tkaniną bawełniano-poliestrową o dużej elastyczności i małej ścieralności.
Mocne strony
• Dopuszczalna prędkość obwodowa 30 m/s
• Odporność na temperatury w zakresie od –35°C do 100°C
• Odporność na oleje
• Antyelektrostatyczność
• Odporność na temperatury w zakresie od –35°C do 100°C
• Odporność na oleje
• Antyelektrostatyczność
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | e/40 |
|---|---|
| Górna szerokość | 38 mm |
| Wysokość | 23 mm |
| Orientacyjna długość | 7100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 623,7 Netto
/ Sztuka
zł 767,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
