Klasyczny pasek klinowy Stomil C-2840
Klasyczne pasy klinowe wzmocnione C
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stomil:C-2840
Rubix:291989
Szczegóły produktu : C 2840 Pas klinowy
Pasy klasyczne produkowane przez SANOK RC S.A. wykonane są z gumy na bazie kauczuków o dobrej odporności na ściskanie i dużej elastyczności. Owinięte są tkaniną bawełniano-poliestrową o dużej elastyczności i małej ścieralności.
Mocne strony
• Dopuszczalna prędkość obwodowa 30 m/s
• Odporność na temperatury w zakresie od –35°C do 100°C
• Odporność na oleje
• Antyelektrostatyczność
• Odporność na temperatury w zakresie od –35°C do 100°C
• Odporność na oleje
• Antyelektrostatyczność
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Górna szerokość | 22 mm |
|---|---|
| Wysokość | 14 mm |
| Orientacyjna długość | 2840 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 97,52 Netto
/ Sztuka
zł 119,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

