Klasyczny pasek klinowy Stomil B/S-1300

Klasyczne pasy klinowe Standard B

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Stomil:B/S-1300
Rubix:106573
brand logo

Szczegóły produktu : B/S 1300 Pas klinowy


Pas klinowy klasyczny Stomil STANDARD.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Górna szerokość17 mm
Wysokość11 mm
Orientacyjna długość1300 mm
14,54 Netto
/ Sztuka
17,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie