Klasyczny pasek klinowy Stomil A/S-1600
Klasyczne pasy klinowe Standard A
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stomil:A/S-1600
Rubix:104701

Szczegóły produktu : A/S 1600 Pas klinowy
Pas klinowy klasyczny Stomil STANDARD.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Orientacyjna długość | 1600 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,63 Netto
/ Sztuka
zł 15,53 Brutto
- Dostępny
