Klasyczny pasek klinowy Stomil A/S-1300
Klasyczne pasy klinowe Standard A
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stomil:A/S-1300
Rubix:106562

Szczegóły produktu : A/S 1300 Pas klinowy
Pas klinowy klasyczny Stomil STANDARD.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Orientacyjna długość | 1300 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,7 Netto
/ Sztuka
zł 13,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
