Pas napędowy z klinowymi pasami klinowymi Optibelt 5-SPB 4000 RP
KB RED POWER 3 5-SPB
Zobacz informacje techniczneReferencje
Optibelt:5-SPB 4000 RP
Rubix:345623
Producent:1811076
EAN:4014486200690





Informacje techniczne
| Profil | spb |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 4000 mm |
| Liczba żeber | 5 |
Szczegóły produktu : 5/SPB 4000 Red Power Pas zespolony
Paski klinowe OPTIBELT KB RED POWER 3 składają się z owiniętych pasków klinowych OPTIBELT RED POWER 3, które są połączone wysoce odporną na zużycie osłoną górną. Ten kompaktowy produkt napędowy jest preferowany w przypadku ekstremalnych obciążeń udarowych, dużych odległości między osiami i pionowych wałów. Odporna na ścieranie i rozdarcia tkanina pokrywy, wysokiej jakości mieszanka gumowa i specjalny kord poliestrowy o niskiej rozciągliwości gwarantują wysoki poziom obciążenia dynamicznego i bezobsługowe napędy. Kombinacje zestawów są wymagane w przypadku stosowania wielu taśm kraft na napęd.
Kraftbands with High Performance Wedge Belts
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5220 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Orientacyjna długość | 4000 mm |
| Liczba żeber | 5 |
| Wysokość | 15.6 mm |
| Górna szerokość | 95 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3005,17 Netto
/ Sztuka
zł 3696,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie