Referencje
Optibelt:5-5V 2120 RP
Rubix:909911
Producent:1992777
EAN:4014486182835





Informacje techniczne
| Profil | 5v |
|---|---|
| Długość zewnętrzna | 212 '' |
| Liczba żeber | 5 |
Szczegóły produktu : Pas zespolony 5/5V 2120 Red Power
Paski klinowe OPTIBELT KB RED POWER 3 składają się z owiniętych pasków klinowych OPTIBELT RED POWER 3, które są połączone wysoce odporną na zużycie osłoną górną. Ten kompaktowy produkt napędowy jest preferowany w przypadku ekstremalnych obciążeń udarowych, dużych odległości między osiami i pionowych wałów. Odporna na ścieranie i rozdarcia tkanina pokrywy, wysokiej jakości mieszanka gumowa i specjalny kord poliestrowy o niskiej rozciągliwości gwarantują wysoki poziom obciążenia dynamicznego i bezobsługowe napędy. Kombinacje zestawów są wymagane w przypadku stosowania wielu taśm kraft na napęd.
Kraftbands with High Performance Wedge Belts
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6784 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Długość zewnętrzna | 212 '' |
| Liczba żeber | 5 |
| Długość wewnętrzna | 5313.8 mm |
| Górna szerokość | 87.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4302,87 Netto
/ Sztuka
zł 5292,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie