Klucz typu L Gedore DT 43 KTX T30
Kątowy klucz trzpieniowy TX - DT 43 KTX
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:DT 43 KTX T30
Rubix:377059
Producent:1505580
EAN:4010886815557


Informacje techniczne
| Końcówka | profil torx |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | t30 |
| Długość | 279 mm |
Szczegóły produktu : Klucz trzpieniowy typ T DT 43 KTX T30
Z główką kulową, kąt pracy ok. 25°. Niebieska rękojeść z otworem do zawieszenia. Stal chromowo-wanadowa, ostrze chromowane, końcówka fosfatyzowana.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 126 g |
|---|---|
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | t30 |
| Długość | 279 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie