Drukarki - Akcesoria / część zamienna Brady 176809

Kasety z etykietami wykrawanymi do drukarek

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Brady:176809
Rubix:3149641
Producent:176809
brand logo

Szczegóły produktu : Etykiety winylowe do stosowania w każdych warunkach atmosferycznych do drukarek M210 M211 12,7 x 19,05 mm, kolor Czarny na białym


Dzięki trwałości do 10 lat w środowisku zewnętrznym niskokurczliwy winyl firmy Brady z maksymalnie agresywnym klejem (B-595) idealnie sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań identyfikacyjnych.

Mocne strony

Wszechstronność zastosowań - wysoce elastyczny materiał z trwałym klejem o wysokim stopniu przyczepności sprawdza się na szorstkich, bardzo chropowatych, brudnych i twardych powierzchniach, może być również stosowany w niskich temperaturach
Materiał klasy przemysłowej - odporność na działanie promieniowania UV, substancji chemicznych, smarów i olejów, mgły solnej, środków czyszczących i detergentów oraz ogólnych zanieczyszczeń przemysłowych
Trudne powierzchnie - poza metalem powlekanym proszkowo przylega również do trudnych powierzchni, takich jak pomalowane pustaki, pomalowane drewno, chropowate tworzywa sztuczne, rury pokryte papierem i obudowy formowane rozdmuchowo
Certyfikaty - zgodność z dyrektywą RoHS 2011/65/UE (wersja 2015/863)
Informacje na temat parametrów i właściwości poszczególnych materiałów można znaleźć w karcie danych technicznych (TDS)
Idealne do etykietowania sprzętu elektrycznego, półek, środków trwałych, oznaczania blokad i innych powierzchni przemysłowych
Odporny na tarcie
Odporny na substancje chemiczne
Odporny na olej
Odporny na wodę

Zastosowania

Etykiety na komponenty i sprzęt
Etykiety elektryczne
Identyfikacja zakładowa
Etykiety systemu lean i 5S
Oznaczenia zabezpieczające
Oznakowanie rur i zaworów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
98,37 Netto
/ Sztuka
121 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie