Referencje
Gedore:TX 30 E5
Rubix:374036
Producent:6250270
EAN:4010886625026


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Średnica | 4.76 mm |
| Długość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka TX 30 E5 3/8"
Nasadka 3/8" TX E5 Napęd kwadratowy zgodny z DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem ustalającym kulkowym Do obsługi ręcznej, radełkowany chwyt Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 25 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Średnica | 4.76 mm |
| Długość | 28 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 25 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,28 Netto
/ Sztuka
zł 53,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie