Kamizelka odblaskowa Portwest C496YERL
Kamizelka siatkowa ostrzegawcza PORTWEST C496 MADRID Żółta
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Portwest:C496YERL
Rubix:877798
Producent:C496YERL
EAN:5036108214426

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kamizelka siatkowa ostrzegawcza Madrid Executive C496 r.L Żółta
Znakomita kamizelka z kieszeniami do pracy w upalne dni. Górna część wykonana z siatki zapewnia maksymalną oddychalność i komfort.
Mocne strony
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2*
EN ISO 20471 Class 1
ANSI/ISEA 107-2010 Class 2:2
EN ISO 20471 Class 1
ANSI/ISEA 107-2010 Class 2:2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Rozmiar | l |
| Klasa EN20471 | 1 |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 47,03 Netto
/ Sztuka
zł 57,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie