Referencje
Kärcher:1.428-568.0
Rubix:3291403
EAN:4039784978515
Szczegóły produktu : Odkurzacz sucho/mokro NT 30/1 Me Classic Edition 1.428-568.0
Niezawodne i solidne, łatwe w użyciu urządzenie w klasie średniej nadaje się zarówno do pracy w pionie, jak i w poziomie. Dzięki temu użytkownik może wybrać optymalny do aplikacji tryb pracy. Na urządzeniu można przechowywać wszystkie niezbędne akcesoria. 15-metrowy, elastyczny wąż wysokociśnieniowego zapewnia łatwą obsługę. Funkcja ANTI!Twist, czyli złącze obrotowe zintegrowane w złączce śrubowej węża wysokociśnieniowego zabezpiecza wąż przed splątaniem. Dodatkowa stopa poprawia stabilność urządzenia podczas pracy w pionie. W wyposażeniu m.in. pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i złącza EASY!Lock, Servo Control (pierścień umożliwiający czasową regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie), dysza Power, panownica Basic, szybkozłączka żeńska, dwie szybkozłączki męskie oraz automatyczny bęben na wąż. W standardzie 3-tłokowa pompa osiowa z hartowanymi tłokami ze stali nierdzewnej.
Mocne strony
Sprężynowy, automatyczny bęben na wąż
Wygodne rozwijanie i zwijanie węża wysokociśnieniowego
Szybkie przygotowanie urządzenia do pracy.
Zabezpiecza urządzenie przed przewróceniem i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo pracy.
Dodatkowa stopa zwiększająca powierzchnię podstawy
Powiększa powierzchnię styku z podłożem.
Zmniejszone ryzyko przewrócenia się urządzenia.
Wysokiej jakości wyposażenie
Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia.
Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny.
Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
Wysoka mobilność
Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania.
Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych.
Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.
Elastyczność zastosowań
Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.
Łatwość serwisowania
Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Wygodne rozwijanie i zwijanie węża wysokociśnieniowego
Szybkie przygotowanie urządzenia do pracy.
Zabezpiecza urządzenie przed przewróceniem i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo pracy.
Dodatkowa stopa zwiększająca powierzchnię podstawy
Powiększa powierzchnię styku z podłożem.
Zmniejszone ryzyko przewrócenia się urządzenia.
Wysokiej jakości wyposażenie
Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia.
Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny.
Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.
Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
Uchwyt do mocowania lancy pianowej.
EASY!Lock TR20 pozwala na przechowywane lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni bezpośrednio w urządzeniu.
Praktyczny schowek na dyszę rotacyjną.
Wysoka mobilność
Uchwyt transportowy można cofnąć jednym naciśnięciem przycisku, zwiększając tym samym kompaktowość urządzenia i zmniejszając potrzebne miejsce do przechowywania.
Łatwe przechowywanie i transport w pojazdach serwisowych.
Zintegrowane możliwości przechowywania skracają czas konfiguracji przed użyciem.
Elastyczność zastosowań
Zaprojektowany do pracy w pozycji pionowej i poziomej.
Maksymalna stabilność podczas pracy leżącej gdy koła nie dotykają podłoża.
Łatwość serwisowania
Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.
Rozwiązania zapewniające wydajność i oszczędność czasu
Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.
Oszczędność energii
Nowo opracowana 3-tłokowa pompa osiowa zapewniająca znacznie zmniejszony przepływ i straty ciśnienia.
20% większa wydajność czyszczenia i oszczędność energii
Zastosowania
Doskonałe do czyszczenia pojazdów, w transporcie i w przemyśle.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Moc | 1500 W |
|---|---|
| Zasilanie | 220 V |
| Zbiornik | 30 l |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie


