Referencje
Bahco:4750-DHO-1
Rubix:561643
EAN:7314153014740

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : KABURA NA WIERTARKĘ 4750-DHO-1
Mocne strony
•Drill holster
Ergonomically designed
Rust proof fittings
Riveted reinforcement
Ergonomically designed
Rust proof fittings
Riveted reinforcement
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 230 g |
|---|---|
| Długość | 330 mm |
| Wysokość | 210 mm |
| Kolor | czarny |
| Głębokość | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
