Przewód SMC LEC-CG1-1

Kabel siłownika elektrycznego

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:LEC-CG1-1
Rubix:2980064
Producent:LEC-CG1-1
EAN:3618036017915
SMC CABLE 1,0M LEC-CG1-1

Szczegóły produktu : kabel komunikacyjny 1m do LEC-G LEC-CG1-1


Precyzyjny siłownik pneumatyczny Series CG1 jest dostępny w 8 średnicach cylindra i może sprostać wszelkim wymaganiom zastosowań. Rura wykonana jest z aluminium tłoczonego udarowo, co zapewnia wyjątkowo gładkie wykończenie, umożliwia niskie ciśnienie początkowe oraz płynny przebieg skoku. Dostępnych jest osiem opcji montażu. Kompatybilny z wyłącznikiem automatycznym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna108 g
147,16 Netto
/ Sztuka
181,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie