Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Akcesoria Festo NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
Kabel połączeniowy typu NEBU
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
Rubix:419410
Producent:541338
EAN:4052568050290

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
Kabel połączeniowy NEBU-M8W3-K-2.5-LE3 do wyłączników cylindrycznych, przetworników położenia, przełączników ciśnienia, czujników przepływu, czujników optycznych i indukcyjnych. Zgodny z normą = (* EN 61076-2-104, * EN 61984), właściwości kabla = standardowe, warunki testowe kabla = (* łańcuch oporowy: 5 milionów cykli, promień gięcia 75 mm, * wytrzymałość zmęczeniowa na zginanie zgodnie z normą Festo, warunki testowe na żądanie, * warunki testowe na żądanie), zakres napięcia roboczego AC = 0 - 60 V, zakres napięcia roboczego DC = 0 - 60 V
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | kabel połączeniowy nebu |
|---|---|
| Połączenie 1 | m8 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie