Akcesoria do techniki połączeń elektrycznych Festo NEBV-S1G44-K-10-N-LE39
Kabel połączeniowy NEBV
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:NEBV-S1G44-K-10-N-LE39
Rubix:2917859
Producent:565291
EAN:4052568212254

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód przyłączeniowy NEBV-S1G44-K-10-N-LE39
Kabel połączeniowy NEBV-S1G44-K-10-N-LE39 Pozycja montażowa=Dowolna, Atrybut kabla=Do zastosowań statycznych, Zakres napięcia roboczego DC=<= 30 V, Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C=0,86 A, Klasa ochrony=(* IP65, * IP67, * w stanie zmontowanym)
Kabel połączeniowy NEBV-S1G44-K-10-N-LE39 565291
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1466 g |
|---|---|
| Typ | kabel połączeniowy nebv |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1030,49 Netto
/ Sztuka
zł 1267,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie