Akcesoria do techniki połączeń elektrycznych Festo VMPA-KMS1-24-10

Kabel łączący listwę zaworową VMPA-KMS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VMPA-KMS1-24-10
Rubix:2023499
Producent:533194
EAN:4052568166441
VMPA-KMS1-24-10 Connecting cable

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przewód VMPA-KMS1-24-10 533194


Kabel łączący VMPA-KMS1-24-10 Do złącza wielopinowego Połączenie z listwą zaworową MPA-S. Stopień ochrony=(* IP65, * zgodnie z IEC 60529), Temperatura otoczenia przy elastycznym ułożeniu kabla=0 - 70 °C, Min. promień gięcia kabla=171 mm, Połączenie elektryczne=Kabel z wtyczką, Budowa kabla=25 x 0,34 mm²

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2140 g
Typvmpa-km
558,67 Netto
/ Sztuka
687,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie