Akcesoria do techniki połączeń elektrycznych Festo KMYZ-2-24-M8-0,5-LED
Kabel łączący KMYZ do zaworów
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:KMYZ-2-24-M8-0,5-LED
Rubix:2917722
Producent:177676
EAN:4052568075590

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przewód KMYZ-2-24-M8-0,5-LED
Gniazdo wtykowe z przewodem KMYZ-2-24-M8-0,5-LED Do generatorów próżni VAD-MYB, VADM, VADMI oraz wielopinowego rozdzielacza MPV. Pozycja montażu=Dowolna, Cecha kabla=Standardowa, Wskaźnik położenia przełączania=LED, Znamionowe napięcie robocze DC=24 V, Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C=1 A
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 19,1 g |
|---|---|
| Typ | przewód łączący kmyz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 202,05 Netto
/ Sztuka
zł 248,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie