Referencje
Facom:K.40HB
Rubix:670939
EAN:3148516600417




Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/4 '' |
|---|---|
| Średnica | 40 mm |
| Długość | 66.9 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka 3/4 6-kątna 40 MM K.40HB
K. HB-3/4" nasadki 6-kątowe, metryczne
- OGV® Profile: większa siła i bezpieczeństwo, chroni nakrętkę.
-Blokada bezpieczeństwa dla grzechotek i akcesoriów z tłoczkiem.
-Wyposażone w przycisk szybkiego zwalniania.
-Wykończenie: chrom satynowy.
- OGV® Profile: większa siła i bezpieczeństwo, chroni nakrętkę.
-Blokada bezpieczeństwa dla grzechotek i akcesoriów z tłoczkiem.
-Wyposażone w przycisk szybkiego zwalniania.
-Wykończenie: chrom satynowy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 528 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 67x56x56 mm |
| Waga w opakowaniu | 498 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 3/4 '' |
| Średnica | 40 mm |
| Długość | 66.9 mm |
| Ciężar | 493 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 120,95 Netto
/ Sztuka
zł 148,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie