Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC JSXZ31-AN02F-5DS
JSXZ, sterowany pilotem, typ o zerowej różnicy ciśnień
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:JSXZ31-AN02F-5DS
Rubix:2986930
Producent:JSXZ31-AN02F-5DS
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór 2/2 N.C 24V DC JSXZ31-AN02F-5DS
Zawór elektromagnetyczny 2-portowy, bezpośredni/sterowany pilotem. Medium robocze: powietrze, woda, olej. Przepływ do 2200 l/min (woda). Średnica otworu: 1.6 do 50 mm. Wielkość przyłącza: 1/8" do 2". Materiał korpusu: stal nierdzewna, mosiądz, brąz i aluminium. Materiał cewki: stal nierdzewna. Obudowa: IP67.
Mocne strony
Medium robocze: powietrze, woda, olej. Przepływ do 460 l/min (woda). Średnica otworu: 10 do 25 mm. Wielkość przyłącza: 1/4" do 1". Materiał korpusu: stal nierdzewna, mosiądz i aluminium. Materiał cewki: stal nierdzewna. Obudowa: IP67.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | jsxz, typ sterowany pilotem o zerowej różnicy ciśnień |
|---|---|
| Liczba portów | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 259,96 Netto
/ Sztuka
zł 319,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie