Elementy i akcesoria elektryczne SMC IZS40-460C-06B

Jonizator

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:IZS40-460C-06B
Rubix:2979282
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Jonizator IZS40-460C-06B


Z przyjemnością prezentujemy trio nowych jonizatorów z naszej serii IZS, odpowiadających na potrzeby klientów w zakresie szybszych i bardziej wydajnych rozwiązań do neutralizacji ładunków elektrostatycznych. Wszystkie trzy modele wykorzystują jonizację typu AC, a najbardziej podstawowy model umożliwia dejonizację w zaledwie 3,2 sekundy przy 1,000mm dzięki prostej funkcji ON/OFF. Model szybkobieżny szybko usuwa elektryczność statyczną dzięki czujnikowi sprzężenia zwrotnego, a wybierany tryb oszczędzania energii lub ciągłej neutralizacji czyni go również elastycznym. Alternatywnie model typu dual AC redukuje zarówno amplitudę potencjału do 25V lub mniej, jak i ilość jonów przekazywanych do obrabianego elementu, umożliwiając bliską instalację w branży urządzeń elektronicznych i półprzewodników. Seria ta zawiera dwa czujniki automatycznego balansu: jeden standardowo w korpusie jonizatora oraz opcjonalny zewnętrzny czujnik o wysokiej dokładności. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania umożliwia operatorom regulację i konfigurację do 16 jonizatorów z odległości 5m, a także łatwe i szybkie okablowanie szeregowe dzięki złączom kabla połączeniowego, łącząc do ośmiu jednostek. Jonizatory IZS nadają się do wielu zastosowań w różnych branżach, takich jak produkcja butelek PET, podajniki części, formowanie żywic i gumy, pakowanie żywności i napojów, produkcja folii i papieru oraz transfer wafli, zapewniając bezpieczniejsze procesy produkcyjne, ograniczenie błędów produkcyjnych oraz wynikających z nich kosztów niezgodności jakościowej.

Mocne strony

IZS40: Typ podstawowy (AC, DC) / IZS41: Wysoka prędkość (AC, Sensing AC, DC) / IZS42: Typ dual AC. Zintegrowany kontroler w belce. Czujnik autobalansu, czujnik sprzężenia zwrotnego. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania. Okablowanie przejściowe do szeregowego połączenia jonizatorów. Wyświetlacz i alarmy ostrzegawcze.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typjonizator
Napięcie24 V
Materiałabs (osłona jonizatora);pbt (wkład elektrody);wolfram, krzem (igła elektrody)
4799,11 Netto
/ Sztuka
5902,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie