Siłownik tłoczyskowy SMC JMGPM100TF-50

JMGP, Siłownik z dwoma tłoczyskami

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:JMGPM100TF-50
Rubix:2984300
Producent:JMGPM100TF-50
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra50 mm
Typsiłownik kompaktowy z prowadnicami jmgpm100tf-50
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy z prowadnicami JMGPM100TF-50


Siłownik z dwoma tłoczyskami z łożyskiem ślizgowym. Kompaktowy i lekki. Średnice tłoka (mm): 12 ~ 100. Skoki do 200 mm. Amortyzacja odbojowa. Możliwe prowadzenie przewodów w 4 kierunkach. 3 opcje montażu.

Mocne strony

Siłownik z dwoma tłoczyskami z łożyskiem ślizgowym. Kompaktowy i lekki. Średnice tłoka (mm): 12 ~ 100. Skoki do 200 mm. Amortyzacja odbojowa. Możliwe prowadzenie przewodów w 4 kierunkach. 3 opcje montażu.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra50 mm
Typsiłownik kompaktowy z prowadnicami jmgpm100tf-50
Min. temperatura5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
2536,7 Netto
/ Sztuka
3120,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie