Blok przygotowania powietrza Festo MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WP-F1A-B

JEDNOSTKA PIELĘGNACYJNA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Festo:MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WP-F1A-B
Rubix:2923482
Producent:8176532
EAN:4052568630201
brand logo

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)1/2 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół przygotowania powietrza MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-A8-WP-F1A-B


MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-& VERZORGINGSEENH

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica gwintowania (cal)1/2 ''
Min. ciśnienie robocze1 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Materiałodlew aluminiowy; pc/pe (obudowa/skala)
Przepływ objętościowy5300 l/min
Wielkość6
Dokładność filtrowania40 µm
Połączenie 1g1/2
Maksymalna temperatura50 °C
Typ odpływuręcznie obracany
620,21 Netto
/ Sztuka
762,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie