Referencje
Festo:EGSC-BS-KF-32-75-3P
Rubix:2920773
Producent:8162075
EAN:4052568588168

Informacje techniczne
| Typ | jednostka mini |
|---|---|
| Średnica cylindra | 8 mm |
| Skok cylindra | 75 mm |
Szczegóły produktu : Jednostka mini EGSC-BS-KF-32-75-3P
Kompaktowa, ekonomiczna jednostka mini EGSC idealnie nadaje się do precyzyjnych zadań pozycjonowania w układach jednoosiowych. Dzięki doskonałemu połączeniu z napędami serii ELGC, jednostka ta doskonale sprawdza się w systemach handlingowych 2D lub 3D.
Jednostka mini EGSC-BS
Mocne strony
Precyzyjna prowadnica i śruba pociągowa toczna
Małe wymiary
Dowolna pozycja montażu silnika
Małe wymiary
Dowolna pozycja montażu silnika
Zastosowania
Idealnie nadaje się do precyzyjnych zadań pozycjonowania w układach jednoosiowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | jednostka mini |
|---|---|
| Średnica cylindra | 8 mm |
| Skok cylindra | 75 mm |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 50 °C |
| Wielkość | 32 |
| Seria | egsc-bs-kf |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2204,69 Netto
/ Sztuka
zł 2711,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie