Referencje
Festo:DGST-6-30-PA
Rubix:2599945
Producent:8085107
EAN:4052568449957

Informacje techniczne
| Typ | dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 6 mm |
| Skok cylindra | 30 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Jednostka mini DGST-6-30-PA 8085107
Jednostka mini DGST to kompaktowy napęd liniowy z prowadzeniem, zaprojektowany z myślą o precyzyjnych i dynamicznych ruchach w ograniczonej przestrzeni. Wyróżnia się wyjątkową konstrukcją – płyta spinająca i wózek wykonane są z jednego elementu, co zapewnia maksymalną sztywność i dokładność pozycjonowania.
Jednostka mini DGST
Mocne strony
Najbardziej kompaktowy napęd z wózkiem na rynku
Wysoka precyzja i sztywność
Zintegrowana amortyzacja
Duża nośność i trwałość
Elastyczność konfiguracji
Wysoka precyzja i sztywność
Zintegrowana amortyzacja
Duża nośność i trwałość
Elastyczność konfiguracji
Zastosowania
- Elektronika i lekki montaż
- Budowa maszyn
- Technologia przeładunkuPrzykłady:- Jednostki przeładunkowe typu Pick & Place
- Jednostki przeładunkowe typu Piggyback
- Precyzyjne pozycjonowanie
- Precyzyjny montaż na wcisk
- Budowa maszyn
- Technologia przeładunkuPrzykłady:- Jednostki przeładunkowe typu Pick & Place
- Jednostki przeładunkowe typu Piggyback
- Precyzyjne pozycjonowanie
- Precyzyjny montaż na wcisk
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | dwustronnego działania |
|---|---|
| Średnica cylindra | 6 mm |
| Skok cylindra | 30 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1429,31 Netto
/ Sztuka
zł 1758,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie