Zespół oprawy z łożyskiem podporowym RHP NP1.3/8DEC
Jednostka bloku poduszek
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:NP1.3/8DEC
Rubix:664975
Producent:NP1.3/8DEC R
EAN:00747023018123


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 136.5 mm |
|---|---|
| Całkowita szerokość łożyska | 51.13 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy NP1.3/8DEC
Ogólne typy obudów to bloki poduszek, jednostki kołnierzowe, jednostki odbierające, jednostki kasetowe i jednostki wieszakowe. Wybór zależy w dużej mierze od wymagań danego zastosowania, choć estetyczny wygląd konstrukcji maszyny jest często ważnym czynnikiem. Jednostki Self-Lube® zostały zaprojektowane tak, aby spełnić oba te kryteria.
Mocne strony
•Bieżnie doskonale wykończone dla cichej i efektywnej pracy
•Sferyczne gniazdo umożliwiające wyrównanie początkowej niewspółosiowości przy montażu
•Możliwość ponownego smarowania w standardzie
•Opcje Molded-Oil nie wymagają ponownego smarowania
•Sferyczne gniazdo umożliwiające wyrównanie początkowej niewspółosiowości przy montażu
•Możliwość ponownego smarowania w standardzie
•Opcje Molded-Oil nie wymagają ponownego smarowania
Zastosowania
Zastosowania łożysk inżynierskich
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1700 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 136.5 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.13 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Wysokość | 93 mm |
| Długość | 166 mm |
| Seria | np |
| Ciężar | 1.7 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Szerokość | 44.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 222,31 Netto
/ Sztuka
zł 273,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie