Złącze wciskane - adapter gwintowany SMC KQ2V04-M5A
Jednoprzyciskowe mocowanie serii KQ2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2V04-M5A
Rubix:624598
Producent:00974256
EAN:3618036045284

Informacje techniczne
| Rodzaj gwintowania | m |
|---|---|
| Połączenie 1 | male thread m5 x 0.8 |
| Połączenie 2 | tube ø4 mm (plug-in connection) |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa kątowa,nastawna,wtyk/gwint 4mm/M5 KQ2V04-M5A
Złączka jednodotykowa, materiał PBT ogólnego zastosowania
Odpowiednie rury od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura cieczy: od -5 do 60 °C, wody: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Odpowiednie rury od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura cieczy: od -5 do 60 °C, wody: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
•Uniwersalne kolanko męskie.
•Pasujące średnice zewnętrzne rurki (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Pasujące rozmiary portu: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Pasująca średnica rurki (O.D.): ø 4
Rozmiar portu: M5 x 0.8
Materiał gwintu /
Wykończenie powierzchni: A (Mosiądz)
Uszczelniacz: Brak (z wyjątkiem rozmiarów portu
Przycisk zwalniający: typ okrągły
•Pasujące średnice zewnętrzne rurki (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Pasujące rozmiary portu: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Pasująca średnica rurki (O.D.): ø 4
Rozmiar portu: M5 x 0.8
Materiał gwintu /
Wykończenie powierzchni: A (Mosiądz)
Uszczelniacz: Brak (z wyjątkiem rozmiarów portu
Przycisk zwalniający: typ okrągły
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4 g |
|---|---|
| Rodzaj gwintowania | m |
| Połączenie 1 | male thread m5 x 0.8 |
| Połączenie 2 | tube ø4 mm (plug-in connection) |
| Materiał | mosiądz (c3604bd), pbt, pp |
| Metryczna zewnętrzna średnica rury | 4 mm |
| Gwintowanie | m5 x 0.8 |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -5 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,56 Netto
/ Sztuka
zł 9,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie