Złącze wciskane SMC KQ2T10-12A

Jednoprzyciskowe mocowanie serii KQ2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2T10-12A
Rubix:624561
Producent:00983678
EAN:3618036048186
brand logo

Informacje techniczne

Połączenie 110
Materiałc3604;pbt;pp
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka KQ2T10-12A


W SMC stale inwestujemy w badania i rozwój, aby udoskonalać i poprawiać wydajność i funkcjonalność naszych produktów, a także opracowywać nowe innowacje w celu zwiększenia oszczędności energii i zapewnienia przewagi konkurencyjnej naszym klientom. Dobrym tego przykładem jest nasza nowa, uniwersalna złączka KQ2, która wymaga do 30% mniejszej siły do włożenia i uszczelnienia rury oraz 20% mniejszego oporu przy jej wyjmowaniu. Sprawia to, że złączki są jeszcze szybsze i łatwiejsze w montażu, co prowadzi do obniżenia kosztów pracy. Oprócz kompaktowych i lekkich rozwiązań w istniejącej gamie, nowa seria KQ2 oferuje jeszcze mniejsze wymiary dla ograniczonych przestrzeni, zapewniając mniejszą szerokość do 23% i do 24% mniejszą wysokość, dzięki czemu cała armatura jest o 57% lżejsza niż poprzednie modele. Seria KQ2 oferuje również dwie opcje materiału gwintu: mosiądz oraz mosiądz i niklowanie, a także dwa rodzaje uszczelek, z uszczelniaczem lub uszczelką, co pozwala na powtarzalne orurowanie i zapobiega zanieczyszczeniom w przypadku uszczelki. Co więcej, seria KQ2 oferuje kilka typów gwintów M, R, NPT, UNF i Uni, a także pełen zakres średnic od Ø2 mm, które mogą teraz zapewnić oszczędność powietrza w zastosowaniach o niskim przepływie, aż do Ø16 mm, aby poprawić czasy cykli w zastosowaniach o wysokim przepływie.
•Trójnik o różnych średnicach.
•Pasujące średnice rurki O.D.(A): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Pasujące średnice rurki O.D.(B): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Pasująca średnica rury O.D. (A): ø 10
Pasująca średnica rury O.D. (B): ø 12
Przycisk zwalniający: typ okrągły

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna18 g
Połączenie 110
Materiałc3604;pbt;pp
Długość30 mm
Min. temperatura-5 °C
Połączenie 212
Maksymalna temperatura60 °C
Rodzaj płynupowietrze;woda
16,25 Netto
/ Sztuka
19,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie