Zawory suwakowe - Regulator przepływu Festo VFOE-LE-T-R14-Q8-F1A
Jednokierunkowy zawór sterujący przepływem
Zobacz informacje techniczneReferencje
Festo:VFOE-LE-T-R14-Q8-F1A
Rubix:2601587
Producent:8157636
EAN:4052568589943

Informacje techniczne
| Rodzaj sprzęgła | r1/4 (port 2) |
|---|---|
| Typ | zawór dławiąco-zwrotny vfoe-le-t-r14-q8-f1a 8157636 |
Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny VFOE-LE-T-R14-Q8-F1A 8157636
Pneumatyczny ręczny zawór sterujący o zakresie ciśnienia roboczego od 0,2 do 10 barów. Standardowe nominalne natężenie przepływu 165 l/min.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rodzaj sprzęgła | r1/4 (port 2) |
|---|---|
| Typ | zawór dławiąco-zwrotny vfoe-le-t-r14-q8-f1a 8157636 |
| Materiał | pbt |
| Przepływ | 30000 l/h |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Seria | vfoe-le |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Rozmiar przyłącza | 1/4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 44,72 Netto
/ Sztuka
zł 55,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie