Zawory suwakowe - Regulator przepływu Festo VFOE-LE-T-R38-Q8-F1A
Jednokierunkowy zawór sterujący przepływem
Zobacz informacje techniczneReferencje
Festo:VFOE-LE-T-R38-Q8-F1A
Rubix:2601594
Producent:8157634
EAN:4052568589929

Informacje techniczne
| Rodzaj sprzęgła | qs-8 / r3/8 |
|---|---|
| Typ | zawór dławiąco-zwrotny vfoe-le-t-r38-q8-f1a 8157634 |
Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny VFOE-LE-T-R38-Q8-F1A 8157634
Pneumatyczny ręczny zawór sterujący o zakresie ciśnienia roboczego od 0,2 do 10 barów. Standardowe nominalne natężenie przepływu 165 l/min.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rodzaj sprzęgła | qs-8 / r3/8 |
|---|---|
| Typ | zawór dławiąco-zwrotny vfoe-le-t-r38-q8-f1a 8157634 |
| Materiał | pbt |
| Przepływ | 54000 l/h |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Seria | vfoe-le-t |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Rozmiar przyłącza | 3/8 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,68 Netto
/ Sztuka
zł 70,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie