Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2E06-03A

Jednodotykowe złącze grodziowe KQ2E

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2E06-03A
Rubix:2539901
Producent:KQ2E06-03A
EAN:3618036068221
brand logo

Informacje techniczne

Materiałmosiądz
Połączenie 13/8
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka KQ2E06-03A


Złączka jednodotykowa, materiał PBT ogólnego zastosowania
Odpowiednie rury od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura cieczy: od -5 do 60 °C, wody: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
•Złącze przepustowe.
•Pasujące średnice zewnętrzne rurki: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Pasujące rozmiary przyłącza: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Pasująca średnica rury: ø 6
Rozmiar przyłącza: 3/8
Materiał gwintu /
Obróbka powierzchni: A (Mosiądz)
Przycisk zwalniający: Typ okrągły

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna36 g
Materiałmosiądz
Połączenie 13/8
Połączenie 26
10,91 Netto
/ Sztuka
13,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie