Złącze wciskane - adapter gwintowany SMC KQ2S04-01AS

Jednodotykowe mocowanie serii KQ2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2S04-01AS
Rubix:624567
Producent:00983635
EAN:3618036052220
KQ2S, One-touch Fitting White Color - Hexagon socket head male connector

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniar
Połączenie 1r 1/8
Połączenie 24
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa R1/8'' KQ2S04-01AS


Jednodotykowe, metryczne i calowe złączki KQ2 są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, stylów korpusów i typów gwintów. Specjalnie zaprojektowane uszczelnienie zapewnia pozytywne uszczelnienie pod ciśnieniem bez zmniejszonego przepływu typowego dla złączek zaciskowych. Kołnierz zwalniający KQ2 zwalnia zarówno uchwyt, jak i tuleję zaciskową, zapewniając niską siłę rozłączania w celu łatwego usunięcia rurki.
•Końcówka męska z gniazdem sześciokątnym.
•Średnica zewnętrzna zastosowanych przewodów: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Rozmiar przyłącza: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Średnica rurki: ø 4
Rozmiar przyłącza: 1/8
Materiał gwintu /
Obróbka powierzchni: A (mosiądz)
Uszczelniacz: S (z uszczelniaczem gwintu)
Przycisk zwalniający: typ okrągły

Mocne strony

•Akceptuje rurki z nylonu i poliuretanu
Stosowalny zarówno do pracy w próżni, jak i przy ciśnieniu dodatnim
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usunięcie rurki bez jej uszkodzenia
Maksymalne ciśnienie próżniowe 1.0MPa

Zastosowania

Do próżni i powietrza sprężonego. Nadaje się również do wody.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna9 g
Rodzaj gwintowaniar
Połączenie 1r 1/8
Połączenie 24
Materiałc3604;pbt;pp
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-5 °C
5,02 Netto
/ Sztuka
6,17 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie