Siłownik kontaktowy SMC JCQ100-40

JC(D)Q, siłownik kompaktowy, dwustronnego działania

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:JCQ100-40
Rubix:2985274
Producent:JCQ100-40
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy JCQ100-40


Siłownik dwustronnego działania, pojedyncze tłoczysko, kompaktowy. Lekki, 25 g (ø12, skok 5). Średnice otworów (mm): 12 ~ 100. Skoki do 50 mm. Amortyzator.

Mocne strony

Przełączniki automatyczne można montować na 4 powierzchniach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra100 mm
Skok cylindra40 mm
Min. temperatura5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
616,48 Netto
/ Sztuka
758,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie