Referencje
Jalas:9528-44
Rubix:1961564
EAN:6408487444982



Szczegóły produktu : Półbuty JALAS 9528 r.44
Obuwie ochronne. Résistance électrique (entre 0,1 et 1 000 Mega Ohms). BGR 191: Dopasowanie do wkładki ortopedycznej zgodnie z niemiecką normą BGR 191. Obuwie jest testowane z dopasowanymi wkładkami ortopedycznymi zgodnie z normą EN ISO 20345. Absorpcja energii w okolicy pięty (testowana przy 20 Joules). HRO: Element podeszwy zewnętrznej odporny na ciepło testowany w 300 °C. IEC 61340-5-1: Opór przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD) mniejszy niż 35 megaohm. P: Podeszwa zewnętrzna odporna na przebicie. S1: Obuwie ze skóry i innych materiałów, wyłączając obuwie całkowicie gumowe lub całkowicie polimerowe + tył zamknięty + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Obuwie z ochroną palców testowaną uderzeniem 200 J i ściskaniem 15 kN (z podeszwą odporną na oleje). SR: Antypoślizgowe na podłodze ceramicznej z roztworem laurylosiarczanu sodu. SRB: Antypoślizgowe na podłodze ceramicznej z glicerolem. SRC: SRA + SRB. WRU: Cholewka odporna na wodę. Wybór ekologiczny. Zgodne z normą IEC 61340-5-1 (ESD). Podwójna strefa absorpcji. Włókno antybakteryjne - zapobiega zapachom. Ergonomiczny kształt. Hydrofobowy. Lekka. Właściwości antystatyczne. Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło. Podeszwa zewnętrzna odporna na oleje. Oddychająca wkładka wewnętrzna. Stabilizator.
Mocne strony
Doskonałe dopasowanie. Doskonała absorpcja wstrząsów. Doskonała przyczepność. Lekki. Najwyższy poziom ochrony. Bardzo wygodny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| EU Rozmiar | 44 |
|---|---|
| Model | niski |
| Kolor | czarny |
| Główny materiał | mikrofibra |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
