Klucz przeciwwybuchowy Bahco 8072VL
Izolowany boczny klucz nastawny do śrub
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:8072VL
Rubix:474180
EAN:7314150213542


Informacje techniczne
| Otwór | 34 mm |
|---|---|
| Długość | 260 mm |
| Materiał | stal stopowa |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz nastawny izolowany 8072VL
Mocne strony
•Izolacja nakładana zanurzeniowo
3-warstwowa izolacja z kodem kolorystycznym bezpieczeństwa
Do pracy przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V zgodnie z IEC 60900
Chromowane wykończenie i obróbka antykorozyjna
Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej
Normy: ISO 6787
3-warstwowa powłoka o różnych kolorach wskazujących stan bezpieczny, niebezpieczny lub bardzo niebezpieczny. Dodatkowo 4. warstwa w kolorze czarnym w celu dodatkowej ochrony krawędzi uchwytu
Zapewnia to ochronę oraz tworzy wizualny system ostrzegawczy
Jeśli zewnętrzna warstwa izolacji zostanie uszkodzona, jaśniejszy kolor pod spodem stanie się widoczny i ostrzeże użytkownika
Każde narzędzie jest testowane na 10. 000V przez 10 sekund na końcu cyklu produkcyjnego
3-warstwowa izolacja z kodem kolorystycznym bezpieczeństwa
Do pracy przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V zgodnie z IEC 60900
Chromowane wykończenie i obróbka antykorozyjna
Wykonane z wysokiej jakości stali stopowej
Normy: ISO 6787
3-warstwowa powłoka o różnych kolorach wskazujących stan bezpieczny, niebezpieczny lub bardzo niebezpieczny. Dodatkowo 4. warstwa w kolorze czarnym w celu dodatkowej ochrony krawędzi uchwytu
Zapewnia to ochronę oraz tworzy wizualny system ostrzegawczy
Jeśli zewnętrzna warstwa izolacji zostanie uszkodzona, jaśniejszy kolor pod spodem stanie się widoczny i ostrzeże użytkownika
Każde narzędzie jest testowane na 10. 000V przez 10 sekund na końcu cyklu produkcyjnego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 640 g |
|---|---|
| Otwór | 34 mm |
| Długość | 260 mm |
| Materiał | stal stopowa |
| Ciężar | 650 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 173,77 Netto
/ Sztuka
zł 213,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie