Regulator SMC ITV3010-04F4N3
ITV1000/2000/3000, regulator elektropneumatyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ITV3010-04F4N3
Rubix:2984158
Producent:ITV3010-04F4N3

Informacje techniczne
| Min. ciśnienie robocze | 0.05 bar |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 1 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przetwornik elektro-pneumatyczny ITV3010-04F4N3
Regulacja ciśnienia do 1,0 MPa z możliwością wyboru różnych modeli komunikacyjnych
- Obudowa: IP65
- Zintegrowany wyświetlacz LED
- Pobór mocy: 4 W lub mniej
- Modele komunikacyjne: IO-Link, analogowe (prąd i napięcie), sygnały cyfrowe, wejście z wartością zadaną, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Maksymalne natężenie przepływu: do 4000 l/min.
Mocne strony
Zakres ciśnienia: od 0,005 do 0,9 MPaMaksymalne natężenie przepływu: 4000 l/min (ANR)Rozmiary przyłączy: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Obsługiwane protokoły sieciowe: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Min. ciśnienie robocze | 0.05 bar |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 1 bar |
| Przepływ | 240000 l/h |
| Rozmiar przyłącza | 1/4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2412,46 Netto
/ Sztuka
zł 2967,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie