Przełącznik ciśnienia SMC ISE20CH-T-F02L-W

ISE20C(H), wysokoprecyzyjny cyfrowy presostat do mediów ogólnych

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ISE20CH-T-F02L-W
Rubix:2980270
Producent:ISE20CH-T-F02L-W
brand logo

Informacje techniczne

Typise20c(h), wysokoprecyzyjny cyfrowy wyłącznik ciśnieniowy do ogólnych mediów

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przekaźnik ciśnienia elektroniczny ISE20CH-T-F02L-W


Wysokoprecyzyjne cyfrowe presostaty3-ekranowy, 3-kolorowy wyświetlaczZastosowany płyn: powietrze, gaz niekorozyjny, gaz niepalny lub media ogólneZakresy ciśnienia: od -0.1 do 2 MPaPowtarzalność: ±0.2 % F.S.Wyjście: IO-Link, NPN/PNP lub analogowe (napięcie/prąd)Wybór czasu odpowiedzi: od mniej niż 1.5 ms do 5 s.IP40 lub IP65Pobór prądu: 35 mA lub mniej.

Mocne strony

3-ekranowy wyświetlacz Wysokoprecyzyjny cyfrowy presostat do mediów ogólnych.Dwa wyjścia + wyjście analogowe (napięcie/prąd).IP65.Zastosowany płyn: ciecz, która nie powoduje korozji stali nierdzewnej 630 i 304.Zakres ciśnienia: -0.1 do 2 MPa.Powtarzalność: ±0.2 % F.S.Czas odpowiedzi: 1.5 ms lub mniej.Pobór prądu: 35mA lub mniej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typise20c(h), wysokoprecyzyjny cyfrowy wyłącznik ciśnieniowy do ogólnych mediów
1095,02 Netto
/ Sztuka
1346,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie