Inne napędy pneumatyczne SMC IP8000-010-Q

IP8000, elektro-pneumatyczny pozycjoner ze sprzężeniem zwrotnym typu dźwigniowego

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:IP8000-010-Q
Rubix:2976469
Producent:IP8000-010-Q
brand logo

Informacje techniczne

Typip8000, elektropneumatyczny pozycjoner ze sprzężeniem zwrotnym typu dźwigniowego

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pozycjoner e/p IP8000-010-Q


W ciągu ostatnich kilku lat większość inżynierów zgodziłaby się, że maszyny na ogół stały się mniejsze, osiągając lepszą niezawodność przy zwiększonej dokładności. W odpowiedzi na wymagania branży dotyczące jeszcze większej precyzji zarówno w sterowaniu siłownikami liniowymi, jak i obrotowymi, zespoły badawczo-rozwojowe SMC Pneumatics, światowego lidera w dziedzinie automatyzacji, po raz kolejny dostarczyły doskonałe rozwiązanie – serię IP8000/8100 elektro-pneumatyczny pozycjoner. Zaprojektowany do użytku w atmosferach niewybuchowych, z siłownikami jedno- lub dwustronnego działania, ten sterowany elektronicznie pozycjoner pneumatyczny jest również dostępny w wersji z wyjściem prądowym, umożliwiającym zdalne wykrywanie położenia siłownika. Oczywiście SMC oferuje również wersję tej nowej serii z certyfikatem ATEX. Dzięki lepszej widoczności zapewnionej przez wskaźniki większe o 43% oraz obudowie o stopniu ochrony IP65, ta seria elektro-pneumatycznych pozycjonerów wykorzystuje te same wymiary montażowe co konwencjonalna seria IP6000 firmy SMC, dzięki czemu jest w pełni zamienną opcją. Dostępne w modelach ze sprzężeniem zwrotnym typu dźwigniowego (IP8000) lub obrotowego (IP8100), pozycjonery te wymagają prądu wejściowego w zakresie 4 – 20Ma DC oraz ciśnienia powietrza od 0.14 do 0.7 MPa. Oczywiście SMC oferuje również tę nową serię w wersji z certyfikatem ATEX.

Mocne strony

Średnica manometru jest zwiększona do dużego rozmiaru, co ułatwia odczyt.
  • Wymienny z serią IP6#00.
  • Brak rezonansu w zakresie od 5 do 200Hz.
  • Udoskonalenie zaworu zwrotnego zapewnia IP65 (IEC Pub.529).
  • Bardziej kompaktowy niż IP6#00.
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Typip8000, elektropneumatyczny pozycjoner ze sprzężeniem zwrotnym typu dźwigniowego
    3717,57 Netto
    / Sztuka
    4572,61 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie