Akcesoria do łożysk - Narzędzie do montażu i demontażu SKF TIH 100M/230V

Indukcyjne urządzenie grzewcze SKF TIH 100M

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:TIH 100M/230V
Rubix:252027
EAN:7316572520444
brand logo

Informacje techniczne

Typśrednie indukcyjne urządzenie grzewcze
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nagrzewnica TIH 100M/230V


Średniej wielkości urządzenie grzewcze SKF TIH 100m jest niezwykle efektywnym w pracy, tj. oszczędzającym czas i energię urządzeniem grzewczym do obrotowo symetrycznych detali o średnicy otworu do 400 mm i przekroju 145 x 205 mm. Jest ono wyposażone w nowy typ elektroniki sterującej, który umożliwia m.in. precyzyjną kontrolę natężenia prądu, a tym samym procesu nagrzewania. Umieszczenie wężownicy poza obudową skraca czas nagrzewania, zmniejsza zużycie energii, a w przypadku TIH 100m umożliwia nagrzewanie łożysk o masie do 120 kg. Urządzenie grzewcze jest wyposażone w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem cewki indukcyjnej i elektroniki. Ponadto, urządzenie grzewcze jest wyposażone w automatyczną kontrolę temperatury do bezpiecznego podgrzewania łożysk tocznych i timer do podgrzewania innych części metalowych w kształcie pierścienia.

Mocne strony

- Rapid and uniform heating of bearings weighing up to 120 kg;
- Reduced risk of contamination thanks to automatic demagnetization;
- Intuitive controls with temperature or timer modes for precise control;
- Temperature-maintain function for extended operations;
- Flexible use in the workshop or on-site with an optional transport cart;
- Internal storage of heating rods for optimal organization;
- Retractable arm for easy positioning of parts.

Zastosowania

The TIH 100M is particularly recommended for heating industrial bearings prior to assembly, whether in maintenance workshops or directly on-site. It is suitable for industrial sectors such as manufacturing, processing, energy, steel, mechanical engineering, and food processing. Ideal for heating parts with various bore sizes, it is also suitable for components without bearings, weighing up to 60 kg, under demanding working conditions requiring speed, reliability, and safety.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typśrednie indukcyjne urządzenie grzewcze
Seriatih 100m
Modeltih 100m/230v
zł 14 907,18 Netto
/ Sztuka
zł 18 335,83 Brutto
  • Dostępny