Referencje
Gedore:409
Rubix:755044
Producent:6500800
EAN:4010886650080

Szczegóły produktu : Imadło 409 6500800
Spawany model kompaktowy, szczęki i płyta kowadła hartowane indukcyjnie, szczęki hartowane indukcyjnie, ekstra duża płyta kowadła do prac prostujących, chronione wrzeciono imadła, regulowane prowadzenie, lakierowany na niebiesko
Spawany model kompaktowy, szczęki i płyta kowadła hartowane indukcyjnie, szczęki hartowane indukcyjnie, ekstra duża płyta kowadła do prac prostujących, chronione wrzeciono imadła
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7040 g |
|---|---|
| Otwór | 120 mm |
| Ciężar | 7000 g |
| Typ | regularne |
| Szerokość szczęk | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 544,75 Netto
/ Sztuka
zł 670,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie