Referencje
Mitutoyo:930-633
Rubix:1236055

Informacje techniczne
| Szerokość szczęk | 175 mm |
|---|---|
| Średnica mocowania | 200 mm |
| Długość | 370 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Imadło precyzyjne 930-633
Mocne strony
•Z poziomo szlifowanym pryzmatem w ruchomych szczękach
Zastosowania
Precyzyjne szlifowanie;Frezowanie;Pomiary i elektroerozja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość szczęk | 175 mm |
|---|---|
| Średnica mocowania | 200 mm |
| Długość | 370 mm |
| Szerokość | 175 mm |
| Całkowita wysokość | 95 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 31 688,07 Netto
/ Sztuka
zł 38 976,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie