Wymiennik ciepła SMC HRS018-WF-20-T
HRS, Thermo-chiller, Typ kompaktowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:HRS018-WF-20-T
Rubix:2983651
Producent:HRS018-WF-20-T

Informacje techniczne
| Typ | woda/olej |
|---|---|
| Min. temperatura | 5 °C |
| Maksymalna temperatura | 40 °C |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Regulator temperatury HRS018-WF-20-T
Regulator temperatury płynu obiegowego. Chłodzony wodą lub powietrzem. Wydajność chłodnicza: od 1.1 do 38 kW (50 Hz). Stabilność temperatury: ±0.1 °C do ±1 °C. Zakres nastawy temperatury: -10-45 °C. Z funkcją grzania i autodiagnozą. Komunikacja szeregowa. Kompaktowy i lekki.
Mocne strony
Kompaktowy i lekki. Stabilność temperatury ±0.1 °C. Ułatwiona konserwacja. Funkcja grzania dostępna nawet bez grzałki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | woda/olej |
|---|---|
| Min. temperatura | 5 °C |
| Maksymalna temperatura | 40 °C |
| Wysokość | 615 mm |
| Napięcie | 200/230 V |
| Pojemność | 5 l |
| Minimalne natężenie przepływu wody | 12 l/min |
| Maksymalne natężenie przepływu wody | 29 l/min |
| Podłączenie wody | rc3/8 '' |
| Model | hrs |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 5 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25 928,35 Netto
/ Sztuka
zł 31 891,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie