Klasyczny pasek klinowy Gates Z39 10X1005LP/980LI HIPOWER

Hi-Power Z

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:Z39 10X1005LP/980LI HIPOWER
Rubix:610796
Producent:900110039
EAN:5412571049046
brand logo

Informacje techniczne

Profilz/10
Nr paskaz39
Długość wewnętrzna980 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Z 39 (1005LP) Pas klinowy


Owijany pasek klinowy o tradycyjnym profilu. Łukowata góra, wklęsłe boki i zaokrąglone krawędzie gwarantują równomierne naprężenie rozciągające i równomierny kontakt z rowkami koła pasowego. Wydłuża to okres eksploatacji i zmniejsza zużycie kół pasowych. Niezawodność i wydajność przekładają się na doskonały stosunek ceny do jakości. Niższe koszty wymiany i konserwacji dzięki dłuższej żywotności.

Mocne strony

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilz/10
Nr paskaz39
Długość wewnętrzna980 mm
Długość zewnętrzna1021 mm
Górna szerokość10 mm
Wysokość6 mm
Orientacyjna długość1002 mm
Przekrój10 mm
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-30 °C
28,52 Netto
/ Sztuka
35,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie