Referencje
Gates:C168 22X4325LP/4267LI HIPOWER
Rubix:611002
Producent:900410168
EAN:5412571052510


Informacje techniczne
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c168 |
| Długość wewnętrzna | 4267 mm |
Szczegóły produktu : C 168 (4325LP) Pas klinowy
Owijany pasek klinowy o tradycyjnym profilu. Łukowata góra, wklęsłe boki i zaokrąglone krawędzie gwarantują równomierne naprężenie rozciągające i równomierny kontakt z rowkami koła pasowego. Wydłuża to okres eksploatacji i zmniejsza zużycie kół pasowych. Niezawodność i wydajność przekładają się na doskonały stosunek ceny do jakości. Niższe koszty wymiany i konserwacji dzięki dłuższej żywotności.
Mocne strony
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Nr paska | c168 |
| Długość wewnętrzna | 4267 mm |
| Długość zewnętrzna | 4369 mm |
| Górna szerokość | 22 mm |
| Wysokość | 14 mm |
| Orientacyjna długość | 4325 mm |
| Przekrój | 22 mm |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -30 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 248,97 Netto
/ Sztuka
zł 306,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie