Klasyczny pasek klinowy Gates B187 17X4790LP/4750LI HIPOWER

Hi-Power B

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:B187 17X4790LP/4750LI HIPOWER
Rubix:611161
Producent:900310187
EAN:5414465673139
brand logo

Informacje techniczne

Profilb/17
Nr paskab187
Długość wewnętrzna4750 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : B 187 (4790LP) Pas klinowy


Owijany pasek klinowy o tradycyjnym profilu. Łukowata góra, wklęsłe boki i zaokrąglone krawędzie gwarantują równomierne naprężenie rozciągające i równomierny kontakt z rowkami koła pasowego. Wydłuża to okres eksploatacji i zmniejsza zużycie kół pasowych. Niezawodność i wydajność przekładają się na doskonały stosunek ceny do jakości. Niższe koszty wymiany i konserwacji dzięki dłuższej żywotności.

Mocne strony

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilb/17
Nr paskab187
Długość wewnętrzna4750 mm
Długość zewnętrzna4822 mm
Górna szerokość17 mm
Wysokość11 mm
Orientacyjna długość4790 mm
Przekrój17 mm
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-30 °C
195,85 Netto
/ Sztuka
240,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie