Klasyczny pasek klinowy Gates B177 17X4545LP/4500LI HIPOWER

Hi-Power B

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:B177 17X4545LP/4500LI HIPOWER
Rubix:610762
Producent:900310177
EAN:5412571051582
brand logo

Informacje techniczne

Profilb/17
Nr paskab177
Długość wewnętrzna4500 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : B 177 (4545LP) Pas klinowy


Owijany pasek klinowy o tradycyjnym profilu. Łukowata góra, wklęsłe boki i zaokrąglone krawędzie gwarantują równomierne naprężenie rozciągające i równomierny kontakt z rowkami koła pasowego. Wydłuża to okres eksploatacji i zmniejsza zużycie kół pasowych. Niezawodność i wydajność przekładają się na doskonały stosunek ceny do jakości. Niższe koszty wymiany i konserwacji dzięki dłuższej żywotności.

Mocne strony

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilb/17
Nr paskab177
Długość wewnętrzna4500 mm
Długość zewnętrzna4572 mm
Górna szerokość17 mm
Wysokość11 mm
Orientacyjna długość4540 mm
Przekrój17 mm
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-30 °C
182,11 Netto
/ Sztuka
224 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie