Referencje
Gates:A64 13X1660LP/1625LI HIPOWER
Rubix:610844
Producent:900210064
EAN:5412571049886


Informacje techniczne
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a64 |
| Długość wewnętrzna | 1625 mm |
Szczegóły produktu : A 64 (1660LP) Pas klinowy
Owijany pasek klinowy o tradycyjnym profilu. Łukowata góra, wklęsłe boki i zaokrąglone krawędzie gwarantują równomierne naprężenie rozciągające i równomierny kontakt z rowkami koła pasowego. Wydłuża to okres eksploatacji i zmniejsza zużycie kół pasowych. Niezawodność i wydajność przekładają się na doskonały stosunek ceny do jakości. Niższe koszty wymiany i konserwacji dzięki dłuższej żywotności.
Mocne strony
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Nr paska | a64 |
| Długość wewnętrzna | 1625 mm |
| Długość zewnętrzna | 1676 mm |
| Górna szerokość | 13 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Orientacyjna długość | 1660 mm |
| Przekrój | 13 mm |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -30 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 49,02 Netto
/ Sztuka
zł 60,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie