Klasyczny pasek klinowy Gates A54 13X1410LP/1375LI HIPOWER

Hi-Power A

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:A54 13X1410LP/1375LI HIPOWER
Rubix:265121
Producent:900210054
EAN:5412571049787
brand logo

Informacje techniczne

Profila/13
Nr paskaa54
Długość wewnętrzna1375 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : A 54 (1410LP) Pas klinowy


Owijany pasek klinowy o tradycyjnym profilu. Łukowata góra, wklęsłe boki i zaokrąglone krawędzie gwarantują równomierne naprężenie rozciągające i równomierny kontakt z rowkami koła pasowego. Wydłuża to okres eksploatacji i zmniejsza zużycie kół pasowych. Niezawodność i wydajność przekładają się na doskonały stosunek ceny do jakości. Niższe koszty wymiany i konserwacji dzięki dłuższej żywotności.

Mocne strony

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profila/13
Nr paskaa54
Długość wewnętrzna1375 mm
Długość zewnętrzna1410 mm
Górna szerokość13 mm
Wysokość8 mm
Orientacyjna długość1410 mm
Przekrój13 mm
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura-30 °C
41,47 Netto
/ Sztuka
51,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie