Hydrauliczne złącze gwintowane Parker 16F65OMXS

Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:16F65OMXS
Rubix:506652
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal (ocynkowana)
Typzłączka 16f65omxs
Średnica rury zewnętrzna25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka 16F65OMXS


Parker's 37° Flare JIC tube fittings and adapters, Triple-Lok®, spełniają wymagania zarówno SAE J514, jak i ISO 8434-2 oraz oferują najszerszą w branży gamę zakończeń portów. Konstrukcja ma mały obszar uszczelnienia metal-metal, co skutkuje zwartą budową, niskim momentem montażowym, oraz możliwością pracy w wysokich temperaturach i przy wysokim ciśnieniu.

Rynki:
• Budownictwo
• Wojskowe systemy naziemne
• Podesty ruchome (Aerial Lift)
• Rolnictwo
• Obsługa materiałów
• Wojskowe zastosowania morskie
• Silniki i przekładnie

Cechy/korzyści:
• Łatwo przystosowalne do rur calowych, rur metrycznych i węży, co zapewnia akceptację na całym świecie.
• Szeroki wybór opcji zakończeń portów, w tym SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) oraz Metric-ED
• Parker’s Robust Port Stud na portach regulowanych jest wykonany z dłuższą nakrętką kontrującą, co praktycznie eliminuje uszkodzenia podkładek i potencjalne przecieki, a także sprawia, że montaż jest praktycznie bezbłędny. Funkcja ta poprawia efektywność wewnętrzną klienta i redukuje koszty poprawek wynikających z uszkodzeń podkładek, często spotykanych przy tradycyjnych regulowanych zakończeniach portów SAE na rynku.
• Złączki stalowe standardowo mają powłokę ToughShield Plus, która znacznie przewyższa wymagania SAE dotyczące godzin odporności na korozję dla czerwonej rdzy, wytrzymując do 3 000 godzin bez czerwonej rdzy, zgodnie z wynikami niezależnego laboratorium badawczego (testowane według ASTM B117/ISO 9227). Ta zwiększona wydajność daje klientom przewagę konkurencyjną poprzez mniejsze przestoje i wydłużoną żywotność sprzętu, co prowadzi do wzrostu przychodów i obniżenia kosztów gwarancyjnych.
• Nakrętki ze stali nierdzewnej mają powłokę zapobiegającą zatarciom (galling).
• Dostępne w stali, stali nierdzewnej i mosiądzu w rozmiarach 1/8” - 2 ½” przy ciśnieniach roboczych do 7500 psi.

Zastosowania:
• Połączenia do przewodów płynów hydraulicznych i gazów

Dywizja: Złączki rurowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal (ocynkowana)
Typzłączka 16f65omxs
Średnica rury zewnętrzna25 mm
Połączenie 137° flare (jic) tube connection ''
Połączenie 21 5/16-12 unf
Ciśnienie250 bar
176,33 Netto
/ Sztuka
216,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie